PHOENIX CONTACT - Távadó programozó adapter GT48829 - 2811271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Display típusa - nincs
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható) - Nem
PC-kompatibilis - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356178082
Sonepar cikkszám
GT48829
Gyártói cikkszám
2811271
Gyártói típuskód
IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kivitel:
egyéb
Display típusa:
nincs
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Backup-memóriával (kézikészülékre csatlakoztatható):
Nem
PC-kompatibilis:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
80 mm