Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Terepibusz-vezeték SN074112 - 2806286

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Terepibusz-vezeték SN074112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 6

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Vezetékátmérő - 7 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918074791

Sonepar cikkszám

SN074112

Gyártói cikkszám

2806286

Gyártói típuskód

IBS RBC METER-T

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

6

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Vezetékátmérő:

7 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrás:

egyéb

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Terepibusz-vezeték