PHOENIX CONTACT - Terminal Blocks MTKD-NiCr/Ni GT68509 - 3100062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Thermoelem típusa - NiCr/Ni
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-2.5 mm2
Névleges áram In - 10 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918092474
Sonepar cikkszám
GT68509
Gyártói cikkszám
3100062
Gyártói típuskód
MTKD-NICR/NI
Thermoelem típusa:
NiCr/Ni
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Kapocshelyek száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
szürke
Szélesség:
10.4 mm
Mélység:
46.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen