PHOENIX CONTACT - terminál blokk Keresztmetszet: 0,2mm2 -6mm2, AWG: 24 SN009220 - 3212125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Építőelem típusa - dióda
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356509190
Sonepar cikkszám
SN009220
Gyártói cikkszám
3212125
Gyártói típuskód
PT 4-DIO 1N 5408/R-L
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
800 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
1.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
55.93 mm
Mélység:
56 mm