PHOENIX CONTACT - Termomágneses készülékvédő kapcsoló SN104288 - 2800848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 50-50 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356689991
Sonepar cikkszám
SN104288
Gyártói cikkszám
2800848
Gyártói típuskód
CB TM1 2A M1 P
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
50-50 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
50 V
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
45 mm
Mélység:
45 mm
Névleges áram In:
2 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-30-60 °C
Szélesség:
12.3 mm