PHOENIX CONTACT - Termomágneses megszakító TMC 2 F1 120 0,5A SN004165 - 914769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918009441
Sonepar cikkszám
SN004165
Gyártói cikkszám
914769
Gyártói típuskód
TMC 2 F1 120 0,5A
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-0.75 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
83.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
Szintek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-30-60 °C
Szélesség:
25 mm