PHOENIX CONTACT - Termomágneses megszakító TMC 2 M1 120 6,0A SN004166 - 915043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918009724
Sonepar cikkszám
SN004166
Gyártói cikkszám
915043
Gyártói típuskód
TMC 2 M1 120 6,0A
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
82.5 mm
Mélység:
96 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
6 A
Szintek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-30-60 °C
Szélesség:
25 mm