Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - THERMOMARK CARD termotranszfer nyomtató SN021899 - 5146464

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - THERMOMARK CARD termotranszfer nyomtató SN021899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színnyomás - Nem

  • LAN-csatlakozás - Nem

  • USB-csatlakozó - Igen

  • Párhuzamos kapcsolás - Nem

  • Soros kapcsolás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356528795

Sonepar cikkszám

SN021899

Gyártói cikkszám

5146464

Gyártói típuskód

THERMOMARK CARD

Színnyomás:

Nem

LAN-csatlakozás:

Nem

USB-csatlakozó:

Igen

Párhuzamos kapcsolás:

Nem

Soros kapcsolás:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 1,5mm2