Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Többemeletes kapocs Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², SN117119 - 3046703

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Többemeletes kapocs Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², SN117119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626140315

Sonepar cikkszám

SN117119

Gyártói cikkszám

3046703

Gyártói típuskód

UT 6-3L

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8.2 mm

Magasság:

110 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

110 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-10 mm2

Névleges áram In:

36 A

Többemeletes kapocs Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm²,