PHOENIX CONTACT - Tömítőkeret B16 SN011542 - 801659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 58.5 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - műanyag
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356674133
Sonepar cikkszám
SN011542
Gyártói cikkszám
801659
Gyártói típuskód
CES-B16-SFFS-PLBK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
műanyag
Kikönnyítés:
Nem
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó 200db/cs