Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Tömszelence ellenanya PG13,5 fém SN101109 - 1411278

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tömszelence ellenanya PG13,5 fém SN101109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356924092

Sonepar cikkszám

SN101109

Gyártói cikkszám

1411278

Gyártói típuskód

A-INLE-PG13,5-N-S

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelence ellenanya PG13,5 fém