Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Tömszelence ellenanya PG7 fém SN101107 - 1411275

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tömszelence ellenanya PG7 fém SN101107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356924061

Sonepar cikkszám

SN101107

Gyártói cikkszám

1411275

Gyártói típuskód

A-INLE-PG7-N-S

Menet fajtája:

PG

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelence ellenanya PG7 fém