PHOENIX CONTACT - Tömszelence M16 rozsdamentes acél IP68 SN141584 - 1424542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - egyéb
Csavarmenet hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626374475
Sonepar cikkszám
SN141584
Gyártói cikkszám
1424542
Gyártói típuskód
G-INS-M16-M68N-SNES-S
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
egyéb
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
24.5 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C