PHOENIX CONTACT - Tömszelence M20 fekete műanyag IP66 SN068067 - 3240898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - egyéb
Csavarmenet hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP66
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356710053
Sonepar cikkszám
SN068067
Gyártói cikkszám
3240898
Gyártói típuskód
WP-G HF IP66 M20 BK
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
egyéb
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 40x80mm tetővel 2m/db