PHOENIX CONTACT - Tömszelence M32 ellenanya fém SN053708 - 1411244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356923774
Sonepar cikkszám
SN053708
Gyártói cikkszám
1411244
Gyártói típuskód
A-INL-M32-N-S
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 20mm x 8mm sárga ragasztható