Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tömszelence PG11 PP műanyag IP54 SN087461 - 3241004

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tömszelence PG11 PP műanyag IP54 SN087461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356711364

Sonepar cikkszám

SN087461

Gyártói cikkszám

3241004

Gyártói típuskód

WP-GT PP HF PG11

Anyag:

egyéb

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG11 PP műanyag IP54