PHOENIX CONTACT - tömszelence, Pg16fém, többfuratos (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) Pg16 többszörös tömszelence, fém, többfuratos (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) tömítőgumi' IP65 SN116687 - 1885512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 5.5-6 mm
Anyag - egyéb
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918176617
Sonepar cikkszám
SN116687
Gyártói cikkszám
1885512
Gyártói típuskód
VC-M-KV-PG16 2X6/1X7
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
5.5-6 mm
Anyag:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-125 °C