PHOENIX CONTACT - Tömszelence PG7 fém IP68 SN101104 - 1411195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm
Anyag - egyéb
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356923262
Sonepar cikkszám
SN101104
Gyártói cikkszám
1411195
Gyártói típuskód
G-INS-PG7-S68N-NNES-S
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Anyag:
egyéb
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
14 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
15.5 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C