Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tömszelence törésgátlóval, M20x1,5, fekete IP68 SN094922 - 1415179

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tömszelence törésgátlóval, M20x1,5, fekete IP68 SN094922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Kábelátmérőhöz - 6-13 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet hossza - 12 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626038100

Sonepar cikkszám

SN094922

Gyártói cikkszám

1415179

Gyártói típuskód

G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK

Menet fajtája:

metrikus

Kábelátmérőhöz:

6-13 mm

Anyag:

egyéb

Csavarmenet hossza:

12 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Hatszög élmérete:

27 mm

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence törésgátlóval, M20x1,5, fekete IP68