PHOENIX CONTACT - TS-UK 6-T SN153231 - 3072820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626229324
Sonepar cikkszám
SN153231
Gyártói cikkszám
3072820
Gyártói típuskód
TS-UK 6-T
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
TS-UK 6-T