PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 1000DC PV/2+V-FM GT87656 - 2800627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 250 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1170 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356615075
Sonepar cikkszám
GT87656
Gyártói cikkszám
2800627
Gyártói típuskód
VAL-MS 1000DC PV/2+V-FM
Névleges feszültség AC:
250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1170 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
3.7 kV
Névleges feszültség DC:
970 V
Max. PV-feszültség:
1170 V
Védelmi szint L-N:
3.7 kV
Védettségi szint N-PE:
3.7 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
egyéb