PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 24DC-PT SN068638 - 2801513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.35 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356801232
Sonepar cikkszám
SN068638
Gyártói cikkszám
2801513
Gyártói típuskód
PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.35 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1300 V
Határfrekvencia:
1.1 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Biztonsági modul