PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 24DC-PT SN071187 - 2801255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356766388
Sonepar cikkszám
SN071187
Gyártói cikkszám
2801255
Gyártói típuskód
PT-IQ-1X2-24DC-PT
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Határfrekvencia:
1.1 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Nem