PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 4 csatorna 230v váltóérintkezős IP20 GT83509 - 2859181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 240 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918911218
Sonepar cikkszám
GT83509
Gyártói cikkszám
2859181
Gyártói típuskód
VAL-MS 320/3+1/FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
240 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
260 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20