Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alapelem/dugaszokhoz/ GT26072 - 2856113

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alapelem/dugaszokhoz/ GT26072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918599287

Sonepar cikkszám

GT26072

Gyártói cikkszám

2856113

Gyártói típuskód

PT 1x2-BE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/