Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alapelem/dugaszokhoz/ GT43650 - 2856126

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alapelem/dugaszokhoz/ GT43650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918599270

Sonepar cikkszám

GT43650

Gyártói cikkszám

2856126

Gyártói típuskód

PT 1x2+F-BE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; Csatlakozóhoz kábeltekercs 4pólusú 100m