PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alaplap pt2-höz GT24203 - 2839282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182502
Sonepar cikkszám
GT24203
Gyártói cikkszám
2839282
Gyártói típuskód
PT-BE/FM
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 1729131 MKDSN 1,5/ 3-5,08