Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj PT betéthez 4 jelérhez GT94381 - 2839363

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj PT betéthez 4 jelérhez GT94381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 4

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918182793

Sonepar cikkszám

GT94381

Gyártói cikkszám

2839363

Gyártói típuskód

PT 4X1-BE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

4

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelölő WMTW (23x4)R