PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj VAL-MS-hez,TS35 G49633 - 2817741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 1
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918148164
Sonepar cikkszám
G49633
Gyártói cikkszám
2817741
Gyártói típuskód
VAL-MS/BE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
1
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap STS 2,5 sorkapocshoz