Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj VAL-MS-hez TS35 távjelz+váltó G51225 - 2817738

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető alj VAL-MS-hez TS35 távjelz+váltó G51225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 1

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - energiatechnika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918148157

Sonepar cikkszám

G51225

Gyártói cikkszám

2817738

Gyártói típuskód

VAL-MS/BE/FM

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

1

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

energiatechnika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő