PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B+C fokozat 2pol GT26040 - 2859738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 2.2 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918956455
Sonepar cikkszám
GT26040
Gyártói cikkszám
2859738
Gyártói típuskód
FLT-CP-1S-350
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
2.2 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális