PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B+C fokozat 2pol GT73748 - 2859741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73748
Gyártói cikkszám
2859741
Gyártói típuskód
FLT-CP-1C-350
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális