PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B+C fokozat 4pol 25kA GT19101 - 2859712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 2.2 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918956431
Sonepar cikkszám
GT19101
Gyártói cikkszám
2859712
Gyártói típuskód
FLT-CP-3S-350
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
2.2 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
240 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
8 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális