Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 1+1pol GT88514 - 2804429

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 1+1pol GT88514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356317801

Sonepar cikkszám

GT88514

Gyártói cikkszám

2804429

Gyártói típuskód

val-ms-230/1+1

Névleges feszültség AC:

240 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.35 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Leválasztó er 3-utas be=0-20mA ki=0-10V galv levál