Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol GT81345 - 2859518

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol GT81345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 350 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81345

Gyártói cikkszám

2859518

Gyártói típuskód

VAL-CP-3S-350VF

Névleges feszültség AC:

240 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 12VDC 1z