Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol IP20 G69909 - 2838209

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol IP20 G69909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918172824

Sonepar cikkszám

G69909

Gyártói cikkszám

2838209

Gyártói típuskód

VAL-MS-230/3+1

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.35 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj betét