Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V GT96750 - 2859589

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető C fok 230V GT96750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96750

Gyártói cikkszám

2859589

Gyártói típuskód

VAL-CP-2C-350

Névleges feszültség AC:

240 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol