Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 110V sorkapocs gáztültésű l G68133 - 2765602

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 110V sorkapocs gáztültésű l G68133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 110-110 V

  • Névleges feszültség DC - 30-30 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 110 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 150 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918066468

Sonepar cikkszám

G68133

Gyártói cikkszám

2765602

Gyártói típuskód

2765602

Névleges feszültség AC:

110-110 V

Névleges feszültség DC:

30-30 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

110 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

150 V

Névleges áram:

2 A

Védelmi szint ér/föld:

650 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 nagyáramú sínre rugós bek