PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 130V 1pol koax-hoz BNC-csa G50915 - 2763701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Névleges áram - 3.5 A
Védelmi szint ér/ér - 55 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918065638
Sonepar cikkszám
G50915
Gyártói cikkszám
2763701
Gyártói típuskód
C-UB/E
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
130 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
3.5 A
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Védelmi szint ér/jelalap:
700 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
500 V
Frekvencia:
0-3000 MHz
Határfrekvencia:
0.15 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
BNC, 50 Ohm
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem