PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24V DC/2vez+f/ GT26071 - 2856032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 20-20 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918599201
Sonepar cikkszám
GT26071
Gyártói cikkszám
2856032
Gyártói típuskód
PT 1x2-24DC-ST
Névleges feszültség AC:
20-20 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
70 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Határfrekvencia:
1.5 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem