Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24VDC alapelem GT73109 - 2839208

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24VDC alapelem GT73109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 4

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918182748

Sonepar cikkszám

GT73109

Gyártói cikkszám

2839208

Gyártói típuskód

PT 2x2-BE

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

4

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Érzékelő csatlakozó kábel