Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24VDC SN006299 - 2839729

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 24VDC SN006299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 19.8 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

  • Névleges áram - 0.45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918607210

Sonepar cikkszám

SN006299

Gyártói cikkszám

2839729

Gyártói típuskód

PT 2X2-HF-24 DC-ST

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

19.8 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.45 A

Védelmi szint ér/ér:

120 V

Védelmi szint ér/föld:

450 V

Határfrekvencia:

70 MHz

Szerelési mód:

alapelemre

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Összekötő vezeték D-9-SUB-ról USB-re