PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 250V 1pol dugalj fek komb G48194 - 2882336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - adapter
Névleges áram - 16 A
Csatlakozó (információs technika) - RJ45
Jel-névleges feszültség DC - 6 V
Jel-névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918817084
Sonepar cikkszám
G48194
Gyártói cikkszám
2882336
Gyártói típuskód
MNT-ISDN D
Szerelési mód:
adapter
Névleges áram:
16 A
Csatlakozó (információs technika):
RJ45
Jel-névleges feszültség DC:
6 V
Jel-névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.5 kA
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Jel-névleges teheráram:
1.5 A
Jel-névleges levezetési áramlökés (8/20):
0.65 kA
Jel-védelmi szint ér/föld:
0.065 kV
Jel-védelmi szint ér/ér:
0.9 kV
Jel-határfrekvencia:
0.3 MHz
Jelzés az eszközön:
vizuális
Távjelző kapcsolattal:
Nem