PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok ALAPELEM PT 2X1-BE GT65213 - 2856139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918599263
Sonepar cikkszám
GT65213
Gyártói cikkszám
2856139
Gyártói típuskód
PT 2X1-BE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 40A 35mm sínre rugós bek szürke