PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D-SUB csatlakozó GT74642 - 2803069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.25 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 10 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V
Névleges áram - 1 A
Védelmi szint ér/ér - 55 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356312974
Sonepar cikkszám
GT74642
Gyártói cikkszám
2803069
Gyártói típuskód
DT-UFB-V24/S-9-SB
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.25 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
10 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
400 V
Védelmi szint ér/jelalap:
30 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
600 V
Határfrekvencia:
2.5 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
D-Sub 9-pólusú
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem