Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz D fok 24V DC 2x2vezeték GT73108 - 2838228

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz D fok 24V DC 2x2vezeték GT73108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 20-20 V

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918182649

Sonepar cikkszám

GT73108

Gyártói cikkszám

2838228

Gyártói típuskód

PT 2x2-24DC-ST

Névleges feszültség AC:

20-20 V

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

20 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.45 A

Védelmi szint ér/ér:

50 V

Védelmi szint ér/föld:

450 V

Határfrekvencia:

1.5 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; GSM-UMTS antenna