PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz D fok 24V DC 4vezeték GT94380 - 2838322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 12-12 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918182717
Sonepar cikkszám
GT94380
Gyártói cikkszám
2838322
Gyártói típuskód
PT 4X1-24DC-ST
Névleges feszültség AC:
12-12 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
20 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/ér:
0 V
Védelmi szint ér/föld:
80 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
0 V
Frekvencia:
50-60 MHz
Határfrekvencia:
60 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem