Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz D fok GT94382 - 2920078

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz D fok GT94382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 20 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

  • Névleges áram - 0.45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356154000

Sonepar cikkszám

GT94382

Gyártói cikkszám

2920078

Gyártói típuskód

PT 1X2-24DC/FM-ST

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

20 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.45 A

Védelmi szint ér/ér:

40 V

Védelmi szint ér/föld:

450 V

Határfrekvencia:

2.5 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak univerzális,TS 35