PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz, Profibus-hoz 12VDC GT52409 - 2838775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 9.8 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 14 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918480646
Sonepar cikkszám
GT52409
Gyártói cikkszám
2838775
Gyártói típuskód
PT5-HF-12VDC-ST
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
9.8 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
14 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
50 V
Védelmi szint ér/jelalap:
50 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
600 V
Frekvencia:
50-60 MHz
Határfrekvencia:
60 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem