PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugasz SN090181 - 2858043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 9.8 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 14 V
Névleges áram - 0.45 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918878047
Sonepar cikkszám
SN090181
Gyártói cikkszám
2858043
Gyártói típuskód
PT 3-HF-12DC-ST
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
9.8 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
14 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
50 V
Védelmi szint ér/jelalap:
50 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
600 V
Határfrekvencia:
60 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem